Lámpara portátil LED a batería, Ergolight
Lámpara portátil inalámbrica LED Ergolight
LAMPARA-27-LED-ERGOLIGHT
Nº de art.
0827940126
EAN 4053479364889
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lámpara portátil LED con diseño exclusivo Würth con imán y cabezal de lámpara flexible.
- Carcasa de dos componentes con buen agarre
- Larga duración de la luz
- Protección IP65 contra agua y polvo
- Potente imán para montaje
- Ángulo ajustable
- Luz principal y lateral
- Dos ganchos ajustables para una gran flexibilidad
- Robusto soporte para cinturón
- Muñequera
Incluye:
1 lámpara portátil LED a batería
1 instrucciones de funcionamiento
1 fuente de alimentación AC/DC de 100 a 240 V
1 adaptador para vehículo CC de 12 V - 24 V
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!